Motion
AF3060-BK

LITTLE GIANT
AF3060-BK

Camión de paneles y láminas con estructura en A;30" de ancho x 60" de largo x 57" de alto
Artículo MI #11654829
No. Fabricante AF3060-BK
Precio1,158.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
AF3060-BK

Camión de paneles y láminas con estructura en A;30" de ancho x 60" de largo x 57" de alto
Artículo MI #11654829
No. Fabricante AF3060-BK
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
Precio1,158.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 60 x 57 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    57 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Altura exterior
    57 pulg.
  • Longitud exterior
    60 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    57 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    12 pulg.
  • Peso
    150 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de paneles y láminas con estructura en A
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    4 Giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión de paneles y láminas con estructura en A
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AF3060-BK CAMIONETA DE PANEL Y LÁMINA DE BASTIDOR A, 3
  • Cubierta de acero calibre 12
  • Labio de retención de 1-1/2" a cada lado
  • El bastidor está a 48" por encima de la cubierta
  • Los verticales están a 12" de distancia en la base
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Frenos de rueda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo