Motion
AF4S-2436-6PYFL

LITTLE GIANT
AF4S-2436-6PYFL

A-Frame Sheet & Panel Truck with Back Shelf Storage;24"W x 36"L x 60"H
Artículo MI #11654833
No. Fabricante AF4S-2436-6PYFL
Precio1,416.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
AF4S-2436-6PYFL

A-Frame Sheet & Panel Truck with Back Shelf Storage;24"W x 36"L x 60"H
Artículo MI #11654833
No. Fabricante AF4S-2436-6PYFL
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
Precio1,416.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 36 x 60 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    60 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    60 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    60 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    3 pulg.
  • Peso
    152 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de paneles y hojas con estructura en A y almacenamiento en estante trasero
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Incluye
    Cierre del piso
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    4
  • Tipos de productos
    Camión de paneles y hojas con estructura en A y almacenamiento en estante trasero
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AF4S-2436-6PYFL TR DE PANEL Y LÁMINA DE BASTIDOR EN A
  • 4 Estantes traseros
  • Labio de retención de 1-1/2" en la parte delantera
  • El marco está a 51" por encima de la cubierta
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • Cierre del piso
  • AHO: 60"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"