Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 48 x 60 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura60 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior60 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total60 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante3 pulg.
- Peso179 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de paneles y hojas con estructura en A y almacenamiento en estante trasero
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- IncluyeCierre del piso
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes4
- Tipos de productosCamión de paneles y hojas con estructura en A y almacenamiento en estante trasero
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- 4 Estantes traseros
- Labio de retención de 1-1/2" en la parte delantera
- El marco está a 51" por encima de la cubierta
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Ruedas de poliuretano de 6"
- Cierre del piso
- AHO: 60"