Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 60 x 56 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura56 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Altura exterior56 pulg.
- Longitud exterior60 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total56 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante6 pulg.
- Peso170 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroMarco A móvil - Carro de herramientas Lean
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosMarco A móvil - Carro de herramientas Lean
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Paneles ondulados a ambos lados
- Los paneles con listones se adaptan a todos los tamaños de contenedores colgantes (pernos y contenedores no incluidos)
- Altura del panel de 48"; altura total de 56"
- Completamente soldado y listo para su uso inmediato
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
- Acabado gris con recubrimiento en polvo