Motion
AFCP-2436-5PY

LITTLE GIANT
AFCP-2436-5PY

Marco en A móvil - Carro de herramientas Lean;24" de ancho x 36" de largo x 56" de alto
Artículo MI #11654844
No. Fabricante AFCP-2436-5PY
Precio1,140.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
AFCP-2436-5PY

Marco en A móvil - Carro de herramientas Lean;24" de ancho x 36" de largo x 56" de alto
Artículo MI #11654844
No. Fabricante AFCP-2436-5PY
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
Precio1,140.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 36 x 56 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    56 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    56 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    56 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    3 pulg.
  • Peso
    120 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Marco A móvil - Carro de herramientas Lean
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Marco A móvil - Carro de herramientas Lean
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AFCP-2436-5PY HERRAMIENTA MÓVIL A-FRAME LEAN C
  • Combinación de tablero de clavijas y panel de listones en ambos lados
  • Tablero de clavijas calibre 16 con orificios en centros de 1"
  • Los paneles con listones se adaptan a todos los tamaños de contenedores colgantes (pernos y contenedores no incluidos)
  • Altura del panel de 48"; altura total de 56"
  • Completamente soldado y listo para su uso inmediato
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
  • Acabado gris con recubrimiento en polvo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"