Motion
AFPB2S2448-TL60

LITTLE GIANT
AFPB2S2448-TL60

Mobile Pegboard A-Frame - 60" Tall;24"W x 48"L x 60"H
Artículo MI #11654848
No. Fabricante AFPB2S2448-TL60
Precio1,173.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
AFPB2S2448-TL60

Mobile Pegboard A-Frame - 60" Tall;24"W x 48"L x 60"H
Artículo MI #11654848
No. Fabricante AFPB2S2448-TL60
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
Su precio$1,173.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 48 x 60 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    60 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Altura exterior
    60 pulg.
  • Longitud exterior
    48 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    60 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    163 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Estructura en A de tablero de clavijas móvil - 60" de alto
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos Total Lock
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Estructura en A de tablero de clavijas móvil - 60" de alto
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AFPB2S2448-TL60 A-FRAME DE TABLERO DE CLAVIJAS MÓVIL,
  • Unidad de una cara
  • 60" de alto x 48" de ancho
  • Tablero de clavijas calibre 16 con orificios en centros de 1" (no se incluyen clavijas ni contenedores)
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Ruedas de poliuretano de 5"
  • Total de frenos de bloqueo
  • AHO: 68"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"