Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 48 x 60 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura60 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior60 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total60 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso224 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroTablero de clavijas móvil con almacenamiento en estantería posterior
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- IncluyeCierre del piso
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosTablero de clavijas móvil con almacenamiento en estantería posterior
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- 4 Estantes de almacenamiento traseros
- Altura del tablero de clavijas: 48"
- Altura total: 60"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 2000 libras Capacidad