Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro36 x 40 x 67 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura67 pulg.
- Longitud40 pulg.
- Altura exterior67 pulg.
- Longitud exterior40 pulg.
- Anchura exterior36 pulg.
- Altura total67 pulg.
- Longitud total40 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso92 lb
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante con estructura A y bandeja ajustable
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión de estante con estructura A y bandeja ajustable
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Capacidad de 2000 lb
- Marco de doble cara
- Este número de modelo es solo el sistema de coordenadas. Se puede personalizar completamente con los accesorios/estantes de su elección
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Ruedas fenólicas de 6"