Motion
AFS-2440-6PY

LITTLE GIANT
AFS-2440-6PY

Adjustable Tray A-Frame Shelf Truck;24"W x 40"L x 67"H
Artículo MI #11654855
No. Fabricante AFS-2440-6PY
Precio813.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
AFS-2440-6PY

Adjustable Tray A-Frame Shelf Truck;24"W x 40"L x 67"H
Artículo MI #11654855
No. Fabricante AFS-2440-6PY
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
Precio813.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 40 x 67 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    67 pulg.
  • Longitud
    40 pulg.
  • Altura exterior
    67 pulg.
  • Longitud exterior
    40 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    67 pulg.
  • Longitud total
    40 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    70 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante con estructura A y bandeja ajustable
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión de estante con estructura A y bandeja ajustable
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AFS-2440-6PY BANDEJA AJUSTABLE MARCO A ELLA
  • Capacidad de 2000 lb
  • Bastidor de un solo lado
  • Este número de modelo es solo el sistema de coordenadas. Se puede personalizar completamente con los accesorios/estantes de su elección
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Ruedas de poliuretano de 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"