Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 48 x 57-1/4 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura57-1/4 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior57-1/4 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total57-1/4 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso199 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión multiestante de altura ajustable
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes4
- Tipos de productosCamión multiestante de altura ajustable
- Capacidad de peso800 lb
Descripción general
- 800 libras Capacidad por estante
- Estantes de calibre 14
- Disponible con dos o tres estantes
- Ajustable de las siguientes maneras:
- Los estantes pueden estar nivelados o con el borde hacia arriba
- Posicionada en cualquier nivel o con una pendiente de 7 o 15 grados
- Las alturas de los estantes se pueden ajustar en incrementos de 2-1/4"
- Soportes para estantes de 48" de alto
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 6"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias