Motion
AM-2A-2460-6PY

LITTLE GIANT
AM-2A-2460-6PY

Camión multiestante de altura ajustable;24" de ancho x 60" de largo x 57-1/4" de alto
Artículo MI #11654867
No. Fabricante AM-2A-2460-6PY
Precio1,593.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
AM-2A-2460-6PY

Camión multiestante de altura ajustable;24" de ancho x 60" de largo x 57-1/4" de alto
Artículo MI #11654867
No. Fabricante AM-2A-2460-6PY
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
Precio1,593.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 60 x 57-1/4 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    57-1/4 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Altura exterior
    57-1/4 pulg.
  • Longitud exterior
    60 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    57-1/4 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    195 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión multiestante de altura ajustable
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3
  • Tipos de productos
    Camión multiestante de altura ajustable
  • Capacidad de peso
    800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-2A-2460-6PY ALTURA DE AJUSTE MULTIESTANTE TR
  • 800 libras Capacidad por estante
  • Estantes de calibre 14
  • Disponible con dos o tres estantes
  • Ajustable de las siguientes maneras:
  • Los estantes pueden estar nivelados o con el borde hacia arriba
  • Posicionada en cualquier nivel o con una pendiente de 7 o 15 grados
  • Las alturas de los estantes se pueden ajustar en incrementos de 2-1/4"
  • Soportes para estantes de 48" de alto
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 6"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good