Motion
APT-2460-6PY

LITTLE GIANT
APT-2460-6PY

Adjustable Sheet & Panel Truck;24"W x 63"L x 36"H
Artículo MI #11654887
No. Fabricante APT-2460-6PY
Precio1,302.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
APT-2460-6PY

Adjustable Sheet & Panel Truck;24"W x 63"L x 36"H
Artículo MI #11654887
No. Fabricante APT-2460-6PY
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
Precio1,302.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 63 x 36 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    63 pulg.
  • Altura exterior
    36 pulg.
  • Longitud exterior
    63 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Longitud total
    63 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    134 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de panel y lámina ajustable
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión de panel y lámina ajustable
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
APT-2460-6PY MONTACARGAS DE PANEL Y HOJA DE AJUSTE, 24
  • 3600 libras Capacidad
  • Dos montantes que se extienden 27" por encima de la plataforma
  • Cubierta de acero calibre 12
  • Las posiciones verticales se pueden colocar en 4 posiciones
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • Altura total: 36"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good