Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 75 x 36 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud75 pulg.
- Altura exterior36 pulg.
- Longitud exterior75 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total75 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso170 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de panel y lámina ajustable
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión de panel y lámina ajustable
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Dos montantes que se extienden 27" por encima de la plataforma
- Cubierta de acero calibre 12
- Las posiciones verticales se pueden colocar en 4 posiciones
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Ruedas de poliuretano de 6"
- Frenos de rueda
- Altura total: 36"