Motion
APT-3660-6PYBK

LITTLE GIANT
APT-3660-6PYBK

Adjustable Sheet & Panel Truck;36"W x 63"L x 36"H
Artículo MI #11654898
No. Fabricante APT-3660-6PYBK
Precio1,484.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
APT-3660-6PYBK

Adjustable Sheet & Panel Truck;36"W x 63"L x 36"H
Artículo MI #11654898
No. Fabricante APT-3660-6PYBK
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
Precio1,484.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    36 x 63 x 36 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    63 pulg.
  • Altura exterior
    36 pulg.
  • Longitud exterior
    63 pulg.
  • Anchura exterior
    36 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Longitud total
    63 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    165 lb
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de panel y lámina ajustable
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión de panel y lámina ajustable
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
APT-3660-6PYBK CAMIONETA DE PANEL Y HOJA DE AJUSTE,
  • 3600 libras Capacidad
  • Dos montantes que se extienden 27" por encima de la plataforma
  • Cubierta de acero calibre 12
  • Las posiciones verticales se pueden colocar en 4 posiciones
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • Frenos de rueda
  • Altura total: 36"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"