Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 51 x 36 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud51 pulg.
- Altura exterior36 pulg.
- Longitud exterior51 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total51 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso146 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión 6-Wheel con panel y lámina ajustable
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 4 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro6
- Número de ruedas de carro6
- Tipos de productosCamión 6-Wheel con panel y lámina ajustable
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Dos montantes que se extienden 27" por encima de la plataforma
- Cubierta de acero calibre 12
- Las posiciones verticales se pueden colocar en 4 posiciones
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 4
- Diseño 6-Wheel para una fácil maniobrabilidad y radio de giro cero
- Ruedas de poliuretano de 6"
- Altura total: 36"