Motion
APT6W-3060-6PY

LITTLE GIANT
APT6W-3060-6PY

Camión 6-Wheel con panel y lámina ajustable;30" de ancho x 60" de largo x 36" de alto
Artículo MI #11654905
No. Fabricante APT6W-3060-6PY
Precio1,606.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
APT6W-3060-6PY

Camión 6-Wheel con panel y lámina ajustable;30" de ancho x 60" de largo x 36" de alto
Artículo MI #11654905
No. Fabricante APT6W-3060-6PY
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
Precio1,606.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 60 x 36 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Altura exterior
    36 pulg.
  • Longitud exterior
    60 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    164 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión 6-Wheel con panel y lámina ajustable
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 4 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    6
  • Número de ruedas de carro
    6
  • Tipos de productos
    Camión 6-Wheel con panel y lámina ajustable
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PANEL Y HOJA DE AJUSTE DE 6-WHEEL APT6W-3060-6PY
  • 3600 libras Capacidad
  • Dos montantes que se extienden 27" por encima de la plataforma
  • Cubierta de acero calibre 12
  • Las posiciones verticales se pueden colocar en 4 posiciones
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 4
  • Diseño 6-Wheel para una fácil maniobrabilidad y radio de giro cero
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • Altura total: 36"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"