Especificaciones
Dimensiones
- Altura total44 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Longitud de la plataforma48 pulg.
- Ancho de la plataforma30 pulg.
- Peso del envío180 lb
- Peso180 lb
- Diámetro de la rueda16 y 12 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas neumáticas
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso2500 lb
Descripción general
- 2500 libras Capacidad
- Cubierta de acero reforzado calibre 12
- El asa de tubo extraíble se asienta 23 por encima de la cubierta
- Ruedas de carga montadas en eje 16
- Ruedas giratorias 12
- Altura de la cubierta: 21
- Ruedas neumáticas