Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 41.5 x 34 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura34 pulg.
- Longitud41.5 pulg.
- Altura exterior34 pulg.
- Longitud exterior41.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total41.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso123 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de la gaveta
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos Total Lock
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCarro de la gaveta
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Este carro de transporte de contenedores de doble cara le permite organizar, almacenar y transportar sus piezas pequeñas con un carro eficiente. Los paneles soldados de doble cara le permiten colgar de forma segura sus contenedores de polipropileno en cualquier combinación con fácil acceso a ambos lados.
- Paneles de listón de soldadura central de doble cara (contenedores no incluidos)
- Labios de retención de 1-1/2"
- Altura total de 34"- Dos rígidos y dos giratorios con frenos de bloqueo total
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
- Completamente soldado y listo para su uso inmediato
- Acabado gris con recubrimiento en polvo