Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 41.5 x 34 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura34 pulg.
- Longitud41.5 pulg.
- Altura exterior34 pulg.
- Longitud exterior41.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total34 pulg.
- Longitud total41.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso79 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de contenedores con almacenamiento de herramientas de tablero de clavijas
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos Total Lock
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCarro de contenedores con almacenamiento de herramientas de tablero de clavijas
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Organiza, almacena y transporta fácilmente tus piezas pequeñas con un carrito eficiente. Este carro de transporte de contenedores de doble cara cuenta con un tablero de clavijas de calibre 16 en el extremo del mango y un panel de rejilla de doble cara montado en el centro para colgar de forma segura sus contenedores de polipropileno en cualquier combinación con fácil acceso desde cualquier lado.
- Carro de contenedores de doble cara (contenedores no incluidos)
- Tablero de clavijas de acero calibre 16 en el extremo del mango
- Panel con rejilla de doble cara para contenedores
- Estantes de acero calibre 12 con reborde de retención de 1-1/2"
- Altura total de 34"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 5" con frenos de bloqueo total
- Completamente soldado y listo para su uso inmediato