Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 38 x 65.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura65.5 pulg.
- Longitud38 pulg.
- Altura exterior65.5 pulg.
- Longitud exterior38 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total65.5 pulg.
- Longitud total38 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso212 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro Lean 5S
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- IncluyeCierre del piso
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCarro Lean 5S
Descripción general
- Organiza, almacena y transporta de manera eficiente con este carrito Lean 5S todo en uno. Este carro totalmente soldado cuenta con un panel de tablero de clavijas de 24" de ancho x 55" de alto en cada extremo de los paneles de rejilla de doble cara para todas sus necesidades de almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas.
- Panel de tablero de clavijas de 24" de ancho x 55" de alto en cada extremo
- Panel con rejilla de doble cara y montaje central
- Los paneles ondulados miden 36" de ancho x 48" de alto
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias con bloqueo de suelo
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 6" x 2"