Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro36 x 60 x 59 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura59 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Altura exterior59 pulg.
- Longitud exterior60 pulg.
- Anchura exterior36 pulg.
- Altura total59 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso215 lb
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión portátil de barras y tuberías
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias4 Giratorio con cierre de piso
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión portátil de barras y tuberías
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Construcción robusta y totalmente soldada con 3 niveles de carga. Los montantes de canal estructural con brazos de tubo cuadrado de 1-1/2" tienen topes de 4-1/2" de alto en los extremos para retener la carga. La cubierta inferior de acero calibre 12 almacena y transporta piezas más pequeñas, paquetes, etc. Altura de plataforma 11", altura total 58", ruedas fenólicas 8" x 2" para facilitar el movimiento. Frenos en las cuatro ruedas para evitar movimientos no deseados. Capacidad total de 3600 lb, 2000 lb por nivel distribuido uniformemente. Espacio de almacenamiento horizontal (cada lado): superior = 7-1/2", medio = 11", inferior = 15", ruedas giratorias 4 con frenos de rueda.