Motion
BTS2448-6PY

LITTLE GIANT
BTS2448-6PY

Camiones cisterna;24" de ancho x 53" de largo x 33" de alto
Artículo MI #11654932
No. Fabricante BTS2448-6PY
Precio1,370.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
BTS2448-6PY

Camiones cisterna;24" de ancho x 53" de largo x 33" de alto
Artículo MI #11654932
No. Fabricante BTS2448-6PY
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
Precio1,370.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 53 x 33 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    33 pulg.
  • Longitud
    53 pulg.
  • Altura exterior
    33 pulg.
  • Longitud exterior
    53 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    33 pulg.
  • Longitud total
    53 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    167 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camiones
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camiones
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
BTS2448-6PY CAMIONES DE CAJA, 24\
  • Lados de acero sólido
  • Altura interior: 24"
  • Altura total: 33"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 2000 libras Capacidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good