Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 65 x 33 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura33 pulg.
- Longitud65 pulg.
- Altura exterior33 pulg.
- Longitud exterior65 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total33 pulg.
- Longitud total65 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso184 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamiones
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Lados de acero sólido
- Altura interior: 24"
- Altura total: 33"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 2000 libras Capacidad