Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 40 x 41.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura41.5 pulg.
- Longitud40 pulg.
- Altura exterior41.5 pulg.
- Longitud exterior40 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total41.5 pulg.
- Longitud total40 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso146 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión con asa ergonómica
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión con asa ergonómica
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Lados de acero sólido
- El mango con offset elevado se diseñó para proporcionar mayor comodidad y reducir la tensión para el operador
- Altura interior: 24"
- Altura total: 41-1/2" (incluido el mango)
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 2000 libras Capacidad