Motion
BTSK-3048-6PY

LITTLE GIANT
BTSK-3048-6PY

Camión cisterna con mango ergonómico;30" de ancho x 52" de largo x 41.5" de alto
Artículo MI #11654945
No. Fabricante BTSK-3048-6PY
Precio1,475.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
BTSK-3048-6PY

Camión cisterna con mango ergonómico;30" de ancho x 52" de largo x 41.5" de alto
Artículo MI #11654945
No. Fabricante BTSK-3048-6PY
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
Precio1,475.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 52 x 41.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    41.5 pulg.
  • Longitud
    52 pulg.
  • Altura exterior
    41.5 pulg.
  • Longitud exterior
    52 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    41.5 pulg.
  • Longitud total
    52 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    189 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión con asa ergonómica
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión con asa ergonómica
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE BTSK-3048-6PY CAJAS CON H ERGONÓMICO
  • Lados de acero sólido
  • El mango con offset elevado se diseñó para proporcionar mayor comodidad y reducir la tensión para el operador
  • Altura interior: 24"
  • Altura total: 41-1/2" (incluido el mango)
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • 2000 libras Capacidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo