Motion
BTX3060-6MR

LITTLE GIANT
BTX3060-6MR

Camiones cisterna;30" de ancho x 65" de largo x 33" de alto
Artículo MI #11654950
No. Fabricante BTX3060-6MR
Precio1,301.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
BTX3060-6MR

Camiones cisterna;30" de ancho x 65" de largo x 33" de alto
Artículo MI #11654950
No. Fabricante BTX3060-6MR
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
Precio1,301.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 65 x 33 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    33 pulg.
  • Longitud
    65 pulg.
  • Altura exterior
    33 pulg.
  • Longitud exterior
    65 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    33 pulg.
  • Longitud total
    65 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    145 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camiones
  • Material de rueda giratoria
    Caucho moldeado
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camiones
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
BTX3060-6MR CAMIONES DE CAJA, 30\
  • Lados metálicos expandidos
  • Altura interior: 24"
  • Altura total: 33"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Ruedas de caucho moldeadas de 6"
  • 2000 libras Capacidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo