Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro26.25 x 53 x 35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura35 pulg.
- Longitud53 pulg.
- Altura exterior35 pulg.
- Longitud exterior53 pulg.
- Anchura exterior26.25 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Longitud total53 pulg.
- Ancho general26.25 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso131 lb
- Ancho26.25 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones con tapa abisagrada
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamiones con tapa abisagrada
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Lados metálicos expandidos
- La cubierta superior con bisagras tiene un candado para mayor seguridad
- Altura interior: 24"
- Altura total: 35"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 2000 libras Capacidad