Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 53.5 x 47 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura47 pulg.
- Longitud53.5 pulg.
- Altura exterior47 pulg.
- Longitud exterior53.5 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total47 pulg.
- Longitud total53.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso140 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones a granel 3-Sided
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamiones a granel 3-Sided
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
CA-2448-8PPY CAMIONES A GRANEL 3-SIDED, 24\
- 3600 libras Capacidad
- Altura interior: 36"
- Cubierta reforzada calibre 12 con borde rasante
- Mango de la barra de empuje en el extremo giratorio de la rueda
- Ruedas giratorias 2 y rígidas 2
- Ruedas de poliuretano sin marcaje de 8" x 2"
- Se suelda completamente y se envía completamente ensamblado
- Acabado recubierto de polvo