Motion
CARD-3048-8PY

LITTLE GIANT
CARD-3048-8PY

Camión de compuerta abatible extraíble;30" de ancho x 53.5" de largo x 47" de alto
Artículo MI #11654973
No. Fabricante CARD-3048-8PY
Precio1,885.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
CARD-3048-8PY

Camión de compuerta abatible extraíble;30" de ancho x 53.5" de largo x 47" de alto
Artículo MI #11654973
No. Fabricante CARD-3048-8PY
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
Precio1,885.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 53.5 x 47 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    47 pulg.
  • Longitud
    53.5 pulg.
  • Altura exterior
    47 pulg.
  • Longitud exterior
    53.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    47 pulg.
  • Longitud total
    53.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    186 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de compuerta abatible extraíble
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión de compuerta abatible extraíble
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE COMPUERTA ABATIBLE EXTRAÍBLE CARD-3048-8PY
  • 3600 libras Capacidad
  • Panel extraíble con puerta abatible
  • Altura interior: 36"
  • Cubierta reforzada calibre 12 con borde rasante
  • Mango de la barra de empuje en el extremo giratorio de la rueda
  • Ruedas giratorias 2 y rígidas 2
  • Ruedas de poliuretano sin marcaje de 8" x 2"
  • Se suelda completamente y se envía completamente ensamblado
  • Acabado recubierto de polvo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo