Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 65.5 x 47 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura47 pulg.
- Longitud65.5 pulg.
- Altura exterior47 pulg.
- Longitud exterior65.5 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total47 pulg.
- Longitud total65.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante6 pulg.
- Peso218 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de caja de fácil acceso
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión de caja de fácil acceso
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- El panel frontal se extiende 17-3/4" por encima de la plataforma
- Los paneles laterales y traseros se extienden 36" por encima de la cubierta
- Altura interior: 36"
- Cubierta reforzada calibre 12 con borde rasante
- Mango de la barra de empuje en el extremo giratorio de la rueda
- Ruedas giratorias 2 y rígidas 2
- Ruedas de poliuretano sin marcaje de 6" x 2"
- Se suelda completamente y se envía completamente ensamblado
- Acabado recubierto de polvo