Motion
CBR-2448-8PHBK

LITTLE GIANT
CBR-2448-8PHBK

Bastidor voladizo soldado;48" de ancho x 0" de largo x 61" de alto
Artículo MI #11654985
No. Fabricante CBR-2448-8PHBK
Precio1,953.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
CBR-2448-8PHBK

Bastidor voladizo soldado;48" de ancho x 0" de largo x 61" de alto
Artículo MI #11654985
No. Fabricante CBR-2448-8PHBK
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
Precio1,953.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    48 x 0 x 61 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Profundidad
    24 pulg.
  • Altura
    61 pulg.
  • Longitud
    0 pulg.
  • Altura exterior
    61 pulg.
  • Longitud exterior
    0 pulg.
  • Anchura exterior
    48 pulg.
  • Altura total
    61 pulg.
  • Longitud total
    0 pulg.
  • Ancho general
    48 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    185 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Bastidor en voladizo soldado
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Bastidor en voladizo soldado
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CBR-2448-8PHBK BASTIDOR EN VOLADIZO SOLDADO, 2
  • Este rack de un solo lado permite un almacenamiento eficiente para material en barras, tubos, ángulos y otros materiales largos y voluminosos. La construcción de acero totalmente soldado cuenta con marco de canal estructural, base y brazos. Los tubos de retención extraíbles en los extremos de los brazos se extienden 5" de alto para proporcionar una retención segura de la carga. Cada compartimento proporciona 15" de espacio de almacenamiento vertical. Acabado con recubrimiento en polvo. Capacidad de 1500 lb por nivel, sin exceder las 4000 lb.
  • Ruedas fenólicas de 8" x 2"
  • Rueda giratoria 2 con frenos de rueda y ruedas rígidas 2
  • Altura total: 61"
  • Profundidad utilizable: 17" de profundidad de base utilizable, 13" en los brazos centrales y 10" en la parte superior de los brazos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"