Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro60 x 0 x 61 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Profundidad3 pulg.
- Altura61 pulg.
- Longitud0 pulg.
- Altura exterior61 pulg.
- Longitud exterior0 pulg.
- Anchura exterior60 pulg.
- Altura total61 pulg.
- Longitud total0 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso221 lb
- Ancho60 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroBastidor en voladizo soldado
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosBastidor en voladizo soldado
- Capacidad de peso4000 lb
Descripción general
- Este rack de un solo lado permite un almacenamiento eficiente para material en barras, tubos, ángulos y otros materiales largos y voluminosos. La construcción de acero totalmente soldado cuenta con marco de canal estructural, base y brazos. Los tubos de retención extraíbles en los extremos de los brazos se extienden 5" de alto para proporcionar una retención segura de la carga. Cada compartimento proporciona 15" de espacio de almacenamiento vertical. Acabado con recubrimiento en polvo. Capacidad de 1500 lb por nivel, sin exceder las 4000 lb.
- Ruedas fenólicas de 8" x 2"
- Rueda giratoria 2 con frenos de rueda y ruedas rígidas 2
- Altura total: 61"
- Profundidad utilizable: 23" de profundidad de base utilizable, 19" en los brazos centrales y 16" en la parte superior de los brazos