Especificaciones
Dimensiones
- Altura total36 pulg.
- Longitud total65.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Longitud de la plataforma60 pulg.
- Ancho de la plataforma30 pulg.
- Peso del envío214 lb
- Peso157 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de poliuretano
- ColorGris
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Cubierta de acero calibre 12
- 1200 libras Capacidad
- Espacio libre en estante: 12
- Altura total: 36
- 5 Ruedas de poliuretano
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2 con frenos de rueda
- Construcción totalmente soldada
- Acabado recubierto de polvo
- Fabricado en EE. UU.