Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 48 x 18.25 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria16 pulg.
- Altura18.25 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior18.25 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total18.25 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso155 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión camioneta 8-Wheeler
- Material de rueda giratoriaNeumático
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro8
- Tipos de productosCamión camioneta 8-Wheeler
- Capacidad de peso3000 lb
Descripción general
- 8 Ruedas Distribuya la carga sobre una superficie mayor
- 3000 libras Capacidad
- Ruedas neumáticas de 16" x 4"
- Cubierta de acero calibre 12 con bordes de tapa
- La barra de tiro de anillo/mango en T tiene un anillo de 2-1/2" de D.I. que permite remolcar a baja velocidad intermitentemente.