Motion
CD-3660-16PFD-CR

LITTLE GIANT
CD-3660-16PFD-CR

Carros utilitarios - 36 in de ancho, 18.25 in de alto, gris, acero
Artículo MI #11654992
No. Fabricante CD-3660-16PFD-CR
Precio2,013.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
CD-3660-16PFD-CR

Carros utilitarios - 36 in de ancho, 18.25 in de alto, gris, acero
Artículo MI #11654992
No. Fabricante CD-3660-16PFD-CR
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
Su precio$2,013.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    36 x 60 x 18.25 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    16 pulg.
  • Altura
    18.25 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Altura exterior
    18.25 pulg.
  • Longitud exterior
    60 pulg.
  • Anchura exterior
    36 pulg.
  • Altura total
    18.25 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    187 lb
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión camioneta 8-Wheeler
  • Material de rueda giratoria
    Neumático
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas de carro
    8
  • Tipos de productos
    Camión camioneta 8-Wheeler
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE 8-WHEELER CD-3660-16PFD-CR ,
  • 8 Ruedas Distribuya la carga sobre una superficie mayor
  • 3000 libras Capacidad
  • Ruedas neumáticas de 16" x 4"
  • Cubierta de acero calibre 12 con bordes rasantes
  • La barra de tiro de anillo/mango en T tiene un anillo de 2-1/2" de D.I. que permite remolcar a baja velocidad intermitentemente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo