Motion
CH-3660-12MR-FSD

LITTLE GIANT
CH-3660-12MR-FSD

Camión camioneta de servicio pesado;36" de ancho x 61.5" de largo x 18" de alto
Artículo MI #11654997
No. Fabricante CH-3660-12MR-FSD
Precio1,964.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
CH-3660-12MR-FSD

Camión camioneta de servicio pesado;36" de ancho x 61.5" de largo x 18" de alto
Artículo MI #11654997
No. Fabricante CH-3660-12MR-FSD
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
Precio1,964.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    36 x 61.5 x 18 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    12 pulg.
  • Altura
    18 pulg.
  • Longitud
    61.5 pulg.
  • Altura exterior
    18 pulg.
  • Longitud exterior
    61.5 pulg.
  • Anchura exterior
    36 pulg.
  • Altura total
    18 pulg.
  • Longitud total
    61.5 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    224 lb
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de servicio pesado
  • Material de rueda giratoria
    Caucho moldeado
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión de servicio pesado
  • Capacidad de peso
    3500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN CH-3660-12MR-FSD DE SERVICIO PESADO,
  • Más fácil de maniobrar con la dirección de la quinta rueda
  • Mango en T con empuñaduras de vinilo
  • Ejes de 1" de diámetro completo y ruedas de cojinetes de rodillos
  • Carro inferior de canal estructural para cargas más pesadas y durabilidad
  • Cubierta de acero reforzado, calibre 12
  • Cubierta de borde rasante
  • Ruedas de caucho moldeadas de 12"
  • 3500 libras Capacidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"