Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 49.5 x 20 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria16 pulg.
- Altura20 pulg.
- Longitud49.5 pulg.
- Altura exterior20 pulg.
- Longitud exterior49.5 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total20 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso149 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de servicio pesado
- Material de rueda giratoriaNeumático
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- MaterialAcero
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión de servicio pesado
- Capacidad de peso3000 lb
Descripción general
- Más fácil de maniobrar con la dirección de la quinta rueda
- Mango en T con empuñaduras de vinilo
- Ejes de 1" de diámetro completo y ruedas de cojinetes de rodillos
- Carro inferior de canal estructural para cargas más pesadas y durabilidad
- Cubierta de acero reforzado, calibre 12
- Cubierta de borde rasante
- Ruedas neumáticas de 16"
- 3000 libras Capacidad