Motion
CH-3048-12MR

LITTLE GIANT
CH-3048-12MR

Carros utilitarios - 30 in de ancho, 18 in de alto, gris, acero
Artículo MI #11655007
No. Fabricante CH-3048-12MR
Precio1,444.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
CH-3048-12MR

Carros utilitarios - 30 in de ancho, 18 in de alto, gris, acero
Artículo MI #11655007
No. Fabricante CH-3048-12MR
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
Su precio$1,444.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 49.5 x 18 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    12 pulg.
  • Altura
    18 pulg.
  • Longitud
    49.5 pulg.
  • Altura exterior
    18 pulg.
  • Longitud exterior
    49.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    18 pulg.
  • Longitud total
    49.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    201 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de servicio pesado
  • Material de rueda giratoria
    Caucho moldeado
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camión de servicio pesado
  • Capacidad de peso
    3500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN CAMIONETA DE SERVICIO PESADO CH-3048-12MR , 30\
  • Más fácil de maniobrar con la dirección de la quinta rueda
  • Mango en T con empuñaduras de vinilo
  • Ejes de 1" de diámetro completo y ruedas de cojinetes de rodillos
  • Carro inferior de canal estructural para cargas más pesadas y durabilidad
  • Cubierta de acero reforzado, calibre 12
  • Labio de retención de 1-1/2" en cubierta
  • Ruedas de caucho moldeadas de 12"
  • 3500 libras Capacidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"