Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 61.5 x 19.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria12 pulg.
- Altura19.5 pulg.
- Longitud61.5 pulg.
- Altura exterior19.5 pulg.
- Longitud exterior61.5 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total19.5 pulg.
- Longitud total61.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso160 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones camionetas de uso intensivo con labios profundos
- Material de rueda giratoriaNeumático
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamiones camionetas de uso intensivo con labios profundos
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Más fácil de maniobrar con la dirección de la quinta rueda
- Mango en T con empuñaduras de vinilo
- Ejes de 1" de diámetro completo y ruedas de cojinetes de rodillos
- Carro inferior de canal estructural para cargas más pesadas y durabilidad
- Cubierta de acero reforzado, calibre 12
- Labio de retención de 3" en cubierta
- Ruedas neumáticas de 12"
- 2000 libras Capacidad