Motion
CS-3672-8MRHD

LITTLE GIANT
CS-3672-8MRHD

Remolques de dirección de rueda giratoria;36" de ancho x 74" de largo x 11.5" de alto
Artículo MI #11655031
No. Fabricante CS-3672-8MRHD
Precio1,713.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
CS-3672-8MRHD

Remolques de dirección de rueda giratoria;36" de ancho x 74" de largo x 11.5" de alto
Artículo MI #11655031
No. Fabricante CS-3672-8MRHD
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
Precio1,713.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    36 x 74 x 11.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    11.5 pulg.
  • Longitud
    74 pulg.
  • Altura exterior
    11.5 pulg.
  • Longitud exterior
    74 pulg.
  • Anchura exterior
    36 pulg.
  • Altura total
    11.5 pulg.
  • Longitud total
    74 pulg.
  • Ancho general
    36 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    195 lb
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Remolques de dirección de ruedas
  • Material de rueda giratoria
    Caucho moldeado
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Remolques de dirección de ruedas
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CS-3672-8MRHD REMOLQUES DE DIRECCIÓN DE RUEDAS, 36\
  • Calibre 12 , cubierta de acero reforzado
  • Asa extraíble de la barra de empuje
  • Altura de la cubierta: 11"
  • Ruedas de caucho moldeadas de 8"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Se puede utilizar de forma independiente o conectado a otros remolques
  • La barra de tiro de anillo permanece en posición vertical para el funcionamiento manual como camión de plataforma
  • Enganche trasero de horquilla y pasador
  • No diseñado para velocidades superiores a 5 mph

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"