Motion
CSW-2448-8PY

LITTLE GIANT
CSW-2448-8PY

Camioneta de dirección giratoria;24" de ancho x 50" de largo x 12.5" de alto
Artículo MI #11655032
No. Fabricante CSW-2448-8PY
Precio1,002.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
CSW-2448-8PY

Camioneta de dirección giratoria;24" de ancho x 50" de largo x 12.5" de alto
Artículo MI #11655032
No. Fabricante CSW-2448-8PY
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
Precio1,002.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 50 x 12.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    12.5 pulg.
  • Longitud
    50 pulg.
  • Altura exterior
    12.5 pulg.
  • Longitud exterior
    50 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    12.5 pulg.
  • Longitud total
    50 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    68 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camioneta de dirección giratoria
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camioneta de dirección giratoria
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW-2448-8PY VAGÓN DE DIRECCIÓN DE RUEDA, 24\
  • Empuñadura tipo T para mayor ergonomía y maniobrabilidad
  • Cubierta de acero calibre 12 con reborde de 1-1/2"
  • Dos ruedas giratorias y dos rígidas
  • 2000 libras Capacidad
  • Ruedas de poliuretano de 8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"