Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 50 x 12.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura12.5 pulg.
- Longitud50 pulg.
- Altura exterior12.5 pulg.
- Longitud exterior50 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total12.5 pulg.
- Longitud total50 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso79 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamioneta de dirección giratoria
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- MaterialAcero
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamioneta de dirección giratoria
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Empuñadura tipo T para mayor ergonomía y maniobrabilidad
- Cubierta de acero calibre 12 con reborde de 1-1/2"
- Dos ruedas giratorias y dos rígidas
- 2000 libras Capacidad
- Ruedas de poliuretano de 8"