Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro36 x 60 x 19 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria16 pulg.
- Altura19 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Altura exterior19 pulg.
- Longitud exterior60 pulg.
- Anchura exterior36 pulg.
- Altura total19 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Altura del labio del estante3 pulg.
- Peso251 lb
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroRemolque de seguimiento de dirección de 5.a rueda doble
- Material de rueda giratoriaNeumático
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosRemolque de seguimiento de dirección de 5.a rueda doble
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Los ejes pivotantes de estos remolques están conectados por una barra de acoplamiento que gira las ruedas delanteras y traseras en direcciones opuestas. Este diseño proporciona una maniobra ágil de remolques individuales o múltiples en pasillos estrechos y alrededor de esquinas estrechas. Un enganche trasero en el remolque de dirección de cuatro ruedas permite que varios remolques se rastreen en la trayectoria del remolque principal.La cubierta de acero del calibre 12 con bordes en caja tiene una estructura inferior reforzada.Ruedas neumáticas de 16" con rodamientos de rodillos de 1".2-1/2" Barra de tracción con anillo de identificación y pasador y gancho de horquilla trasero. No diseñado para velocidades superiores a 5 mph.El aumento de la carga del remolque o de la cantidad de remolques disminuye la capacidad de frenado del vehículo de remolque