Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 44 x 51 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura51 pulg.
- Longitud44 pulg.
- Altura exterior51 pulg.
- Longitud exterior44 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total51 pulg.
- Longitud total44 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante3 pulg.
- Peso103 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de mampostería
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias(4) Giro
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCarro de mampostería
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Cubierta de acero calibre 12
- Dimensiones de la cubierta: 14" x 44"
- La plataforma está inclinada hacia atrás para retener la carga
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 8" x 2"
- Dimensiones generales: 24" de ancho x 22" de largo x 51" de alto
- 4 Ruedas giratorias