Motion
DC-2444-2R8MRFL

LITTLE GIANT
DC-2444-2R8MRFL

Carro de mampostería;24" de ancho x 44" de largo x 51" de alto
Artículo MI #11655045
No. Fabricante DC-2444-2R8MRFL
Precio1,256.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
DC-2444-2R8MRFL

Carro de mampostería;24" de ancho x 44" de largo x 51" de alto
Artículo MI #11655045
No. Fabricante DC-2444-2R8MRFL
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
Precio1,256.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 44 x 51 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    51 pulg.
  • Longitud
    44 pulg.
  • Altura exterior
    51 pulg.
  • Longitud exterior
    44 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    51 pulg.
  • Longitud total
    44 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    6 pulg.
  • Peso
    102 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de mampostería
  • Material de rueda giratoria
    Caucho moldeado
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Incluye
    Cierre del piso
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Carro de mampostería
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DC-2444-2R8MRFL CARRO DE PARED SECA, 24\
  • Cubierta de acero calibre 12
  • Dimensiones de la cubierta: 14" x 44"
  • La plataforma está inclinada hacia atrás para retener la carga
  • Ruedas de caucho moldeado de 8" x 2"
  • Dimensiones generales: 24" de ancho x 22" de largo x 51" de alto
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Cierre del piso

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"