Motion
DRB-2448-6PY

LITTLE GIANT
DRB-2448-6PY

Rack de doble extremo,camión con plataforma de rack lateral
Artículo MI #11655055
No. Fabricante DRB-2448-6PY
Precio1,393.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
DRB-2448-6PY

Rack de doble extremo,camión con plataforma de rack lateral
Artículo MI #11655055
No. Fabricante DRB-2448-6PY
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
Precio1,393.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    45 pulg.
  • Longitud total
    54 pulg.
  • Ancho general
    25.5 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    48 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    24 pulg.
  • Peso del envío
    126 lb
  • Peso
    126 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de poliuretano
  • Color
    Cubierta gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATAFORMA DE RACK DE DOBLE EXTREMO DRB-2448-6PY TR
  • Cubierta de acero calibre 12
  • 3600 libras Capacidad
  • 2 Rack de extremo extraíble
  • 1 bastidor lateral extraíble
  • 6 Ruedas de poliuretano
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good