Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro18 x 36 x 35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura35 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Altura exterior35 pulg.
- Longitud exterior36 pulg.
- Anchura exterior18 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general18 pulg.
- Altura del labio del estante3 pulg.
- Peso71 lb
- Ancho18 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de estante de 3-Inch de profundidad
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- País de origenEE. UU.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- MaterialAcero
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de estante de 3-Inch de profundidad
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- Bandejas de 3" de profundidad
- Estantes de calibre 12
- - 1200 lb: ruedas de poliuretano de 5", OAH de 35"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Acabado gris con recubrimiento en polvo
- Construcción totalmente soldada