Motion
DS1830X6-5PY

LITTLE GIANT
DS1830X6-5PY

6-Inch Deep Shelf Truck;18"W x 36"L x 35"H
Artículo MI #11655062
No. Fabricante DS1830X6-5PY
Precio831.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
DS1830X6-5PY

6-Inch Deep Shelf Truck;18"W x 36"L x 35"H
Artículo MI #11655062
No. Fabricante DS1830X6-5PY
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
Precio831.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    18 x 36 x 35 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    35 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    18 pulg.
  • Altura total
    35 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Altura del labio del estante
    3 pulg.
  • Peso
    87 lb
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante de 6-Inch de profundidad
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de estante de 6-Inch de profundidad
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DS1830X6-5PY CAMIÓN CON ESTANTE DE 6-INCH DE PROFUNDIDAD, 18
  • Bandejas de 6" de profundidad
  • Estantes de calibre 12
  • - 1200 lb: ruedas de poliuretano de 5", OAH de 35"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Acabado gris con recubrimiento en polvo
  • Construcción totalmente soldada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"