Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro18 x 46 x 41 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura41 pulg.
- Longitud46 pulg.
- Altura exterior41 pulg.
- Longitud exterior46 pulg.
- Anchura exterior18 pulg.
- Altura total41 pulg.
- Longitud total46 pulg.
- Ancho general18 pulg.
- Altura del labio del estante6 pulg.
- Peso121 lb
- Ancho18 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de recogida de pedidos de estantes profundos
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de recogida de pedidos de estantes profundos
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Bandeja superior de 12" de profundidad
- Estante de escritura y bolsillo de almacenamiento
- Estantes de calibre 12
- - 3600 lb: ruedas de poliuretano de 6", OAH de 38"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Acabado gris con recubrimiento en polvo
- Construcción totalmente soldada