Motion
DS-2436-X6-9P

LITTLE GIANT
DS-2436-X6-9P

Camiones de estante profundo con carga de cojín;24" de ancho x 42" de largo x 36.5" de alto
Artículo MI #11655074
No. Fabricante DS-2436-X6-9P
Precio1,135.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
DS-2436-X6-9P

Camiones de estante profundo con carga de cojín;24" de ancho x 42" de largo x 36.5" de alto
Artículo MI #11655074
No. Fabricante DS-2436-X6-9P
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
Precio1,135.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    24 x 42 x 36.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    9 pulg.
  • Altura
    36.5 pulg.
  • Longitud
    42 pulg.
  • Altura exterior
    36.5 pulg.
  • Longitud exterior
    42 pulg.
  • Anchura exterior
    24 pulg.
  • Altura total
    36.5 pulg.
  • Longitud total
    42 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Altura del labio del estante
    12 pulg.
  • Peso
    122 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camiones de estante profundo con carga de cojín
  • Material de rueda giratoria
    Neumático
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camiones de estante profundo con carga de cojín
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DS-2436-X6-9P ESTANTE PROFUNDO DE CARGA DE AMORTIGUACIÓN TR
  • Bandejas de 6" de profundidad
  • Estantes de calibre 12
  • - 1200 lb: ruedas neumáticas de 9", OAH de 36"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias
  • Acabado gris con recubrimiento en polvo
  • Construcción totalmente soldada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo